KKM0110K ポータブルコーヒーグラインダー コイズミ ブラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84504816 品番KKM0110K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

電源 リチウムイオン充電池 7.4V 800mAh、電池持続時間 1回のフル充電で、約8回、充電時間:約90分
消費電力 約5W、サイズ:約73W×66D×176Hmm、質量 約340g、付属品:ドリッパーアタッチメント、
USBケーブル、掃除用ブラシ、定格入力:DC5V1A、最大容量:約21g

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする