ENJOY KITCHEN 簡単ガス抜き C-4727

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84514056 品番C4727
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

スプレー缶やガスボンベの側面に押しあてるだけで簡単に穴が開き、残ったガスを抜ける。針が飛び出さないロック機能付で安全。食器洗い乾燥機使用不可
サイズ: 外径35×高さ90mm
材質: 本体=ナイロン(耐熱温度170度) 可動部=ポリエチレン(耐熱温度70度) はり=ステンレス鋼(ニッケルめっき) バネ=ステンレス鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「栓抜き・缶切り・オープナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする