HB-5424 引出し収納米びつ 10kg用 1合カップ付

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84514510 品番HB5424
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
材質【本体・蓋】ポリプロピレン(耐熱温度100度耐冷温度-20度)【スライド扉・計量カップ】ポリスチレン(耐熱温度80度耐冷温度-20度) 寸法(mm)280×380×195 容量(kg)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする