uniq(ユニーク)
uniq(ユニーク)の キッチン/調理家電
uniq(ユニーク)の コーヒーマシン/豆挽き
uniq(ユニーク)の コーヒーメーカー/エスプレッソマシン
UQ-ORX7BL 360度電動回転ドリッパー・マグカップセット oceanrich X7シリーズ コーヒー/煎茶 ハイブリッドモデル Red Red UQ-ORX7RD
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84515210
品番
UQORX7RD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,657
販売価格(税別)
¥
9,688
バスケットに入れる
付属品
計量スプーン/取扱説明書/予約備ステンレスフィルター
材質
【本体ボディ】ABS、【給湯タンク蓋】PP、【給湯タンク】TRITAN(TX2001)、【金属フィルター】ステンレス、【計量スプーン】PP、【コップ】ステンレスSUS304、【コップ用シリコンカバー】シリコン
寸法(mm)
107×107×212
質量(g)
340
電源
単4アルカリ電池2本(別売)