メイン画像

オイルブロッター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード84515280 品番BLA
参考基準価格(税別)¥50,000 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

鉱物油、動植物油の吸着に力を発揮します。
既設のオイルセパレーターに組み込むこともでき、取り扱いが容易です。

用途
オイル用。
既設のオイルセパレーター内に金網などで、フィルター層をつくり、リボン状を詰め、排水をろ過し、油分を吸着除去させます。
トラスコ品番322-2691 材質ポリプロピレン(PP) 厚さ(mm)6 タイプリボン状 対応 縦(mm)650 横(mm)6 吸収量(L/箱)油:165 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※油類の吸着後は、その性質に応じ、専門業者に相談の上、処分してください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする