商品単体画像
IZUMI(イズミ)
IS-S ウルトラHD対応スプリングロール式天吊りスクリーン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
3日以内出荷とは
サイズ
100型
100型
120型
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
84515325
品番
IS-S100F
参考基準価格(税別)
¥87,400
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
4K,8KのウルトラHDの投影に適した新開発スクリーン生地を搭載。収納時のソフトワインディング機構とスリムなケースデザインが特徴です。
幅(mm)
本体ケース:2399
サイズ
100型
本体質量(kg)
9.6
設置方式
天吊り
フォーマット形式
アスペクトフリー
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
2314×1985
生地
ウルトラHDホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書:
(1.04MB)
注意
※取付金具付き。但し別途取付工事が必要です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません