スマートウォッチ Solar Pro ブラウン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84515420 品番HL-SPBR
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥9,982 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

Haylou「Solar Pro」は、高発色の大型有機ELディスプレイを搭載し、心拍・血中酸素濃度など24時間自動で測定し記録するハイエンドなスマートウォッチです。
ディスプレイ専用チップ内蔵で、グラフィック性能が向上、美しい画面で滑らかな動きを実現しました。
通知確認や100種を超えるスポーツ記録&文字盤など日常を快適かつ便利にサポートします。
【ギリギリまで画面、テレビ級に滑らかな有機ELディスプレイ】
大型1.43インチ、60Hzリフレッシュレート、高い解像度&画面占有率。ハイエンド端末級のディスプレイを搭載しました。
グラフィック専用のチップを内蔵し、カラフルで濁りのない発色・直射日光にも負けない高い輝度を実現しました。
【自動で測定&記録する24時間健康指標モニタリング】
24時間自動で心拍数・血中酸素濃度・リラックス度・睡眠時間など測定し記録します。
年・月・週・日でまとめて振り返りができ、継続的な測定をすることで健康管理をサポートします。
※この製品は医療機器ではありません。データおよび結果は全てあくまでも参考用です。
【防水・防塵・耐熱 アウトドア仕様】
IP68相当の防塵・防水性能を誇ります。
水没やシャワー、工事現場の粉塵にも耐える等級です。
-10℃から50℃までの環境に対応。雪山から灼熱の砂漠や亜熱帯まで環境を選びません。
過酷なアウトドアでも使用可能です。
※お風呂など高温多湿環境での使用、水泳などの水中アクティビティで使用はおやめください。
【重厚かつ高級感溢れるデザイン】
太陽をモチーフにしたラウンドデザインにアルミニウム製のベゼルリングとボタンをつけるることで、重厚感ある大人な雰囲気を演出します。
腕にかかる負担を減らすため、裏面にはコーティングを施したポリカーボネート素材を採用。わずか45gの軽量ボディを実現しました。
ビジネス・スポーツ・アウトドアなど、多くのシーンに溶け込むデザインです。
※ソーラー充電機能はありません。【24時間の常時表示&腕上げ点灯】
常時点灯ディスプレイに対応しています。
シンプルな文字盤が常に表示されます。指定の時間のみ常時点灯させることも可能です。
腕を上げ、ウォッチを見る動作で自動的にディスプレイがONになる腕上げ点灯にも素早く対応し、タイムラグのないストレスフリーな時間や通知確認が可能です。
【ラインやメール通知をウォッチで確認】
接続しているスマートフォンの通知を手元で確認できる通知同期機能を搭載しました。
スマートフォンが受け取る同じタイミングでウォッチにもバイブレーションで通知をします。
アプリごとに受け取る通知をカスタマイズできます。ホーム画面からのスワイプですぐにアクセス可能です。
【時短+快適 直感的な使い心地 】
スマートウォッチが自然に日常に馴染むよう直感的な使い心地を実現しました。
日常ルーティーンに無理なくスマートウォッチを組み込めます。
ホーム画面から各方向へスワイプすると、以下の機能に一瞬でアクセスできます。
【機能がすぐ使えるクイックアクセス】
ホーム画面から左右にスワイプするだけで、健康指標の測定や天気の確認などにすぐにアクセス可能です。
【本体設定がすぐできるコントロールセンター】
ナイトモード・スマートフォンを探す・アラーム・明るさ調整などの基本設定がすぐに行えます。
【3種の物理ボタン 回して使えるリューズ機能搭載】
それぞれ機能が振り分けられたボタンがより素早いアプリやワークアウトを選択可能です。
リューズの位置にあたるファンクションボタンは、回転させることで画面のスクロールや様々な調整が可能です。
ワンタッチでワークアウトを開始できる専用ボタンも搭載しています。
過去に選択したエクササイズに最短でアクセスし、すぐにスタートできます。
【100種を超えるスポーツモード】
ランニングやウォーキング、ジムでのトレーニングから、野球やゴルフなどの球技など様々な運動のトラッキングが可能です。
高精度の加速度センサを4つ内蔵し、心拍数・消費カロリー・ワークアウト時間を全ての運動種目で測定、ランニングやウォーキングは距離も測定します。
ワークアウト中に音楽をコントロールすることも可能です。スマートフォンを開く回数が減り、ワークアウトに没頭できる環境を作ります。
【120種以上のウォッチフェイス】
画面ONと同時に表示されるウォッチフェイスを120種類以上から選択可能です。
文字盤により消費カロリーや心拍、充電残量などが表示されます。
追加した後は、アプリを経由することなく、スマートウォッチの操作だけで変更可能です。
ウォッチフェイス切替は、画面タッチスライド、またはファンクションボタンを回すことでも可能です。
スマートフォン内にある写真・画像もホーム画面として設定可能。ペットやお子様の写真、お気に入りの写真を設定できます。
有機ELディスプレイが美しく鮮やかに映し出します。
【SOS通話を発信】
ボタンを3回押すと、設定された電話番号へ即座に発信し、Solar Pro本体でそのまま通話が可能です。
連絡先は2件登録可能で、1件目の連絡がつかない時に、自動で2件目に発信します。
※通話にはスマートフォンとSolar ProがBluetooth接続している必要があります。
【通話&ボイスアシスタントに対応、スピーカー・マイク搭載】
手元で通話に対応。ウォッチから履歴や電話帳を確認、ダイヤルで発信でき、そのまま通話が可能です。
【ボイスアシスタントに接続】
ウォッチからスマートフォンのボイスアシスタント機能にアクセス可能です。ウォッチ側の操作で、連携するスマートフォンのSiriやGoogleアシスタントを起動させることができます。
※スマートフォンとSolar ProがBluetooth接続している必要があります。
※電話帳は最大30件まで追加可能です。
【7日〜20日持続するバッテリー】
ソフトウェアを徹底的に研究し、デイリーモード(通常使用)で最大6〜7日間も連続稼働するバッテリーを実現しました。
時計モードでは最大20日間使用可能です。 旅行や出張など、数日間の外出の際に充電を気にする必要がありません。
充電ポートはマグネット吸着式。専用ケーブルを近づけるだけで吸いつくように接合し、スムーズに充電できます。
※メーカーテスト、自社試験の結果です。実際の使用環境、使用状況によって異なります。
【スマートフォンを探す/ウォッチを探す】
スマートフォンとウォッチでお互いに探し合うことができます。スピーカーで音を発生させ、紛失を防止します。
【バンド切替が可能なピン構造】
幅22mmのクイックリリースバンドを採用しています。
付属のバンドのほか、市販のバネ棒式 腕時計用ベルト(22mm幅)にも交換可能です。
※交換に必要なバンド、器具については別途ご用意ください。クイックリリースバンドの場合は別途器具は必要ありません。
【グローバル仕様 10言語に対応】
英語、日本語、中国語、スペイン語、ポルトガル語、ベトナム語、ロシア語、チェコ語、スロバキア語、インドネシア語の10言語に対応します。
表示言語は、接続されたスマートフォンの指定言語で自動設定されます。
【カラーバリエーション】
ブラック、シルバー、ブルー、グリーン、ブラウンの5つのカラーバリエーションを取り揃えました。
【使用可能時間の目安】
デイリーモード(通常使用):約6〜7日
ハイパフォーマンスモード:約2〜3日
時計モード:約20日

ブラウン 質量(g)45 対応OSiOS 11以上、Android 6.0以上 入力5V/500mA バンド幅(mm)22 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×12×49 ディスプレイ1.43インチ 有機ELディスプレイ 解像度466×466:60Hz(リフレッシュレート) 充電時間(時間)約2 バッテリー容量(mAh)300 Bluetooth5.2 防水IP68(2ATM)
注意
※Solar Proはソーラー充電機能はありません。
※日本語マニュアルはパッケージ記載のQRコードからダウンロード可能です。
※Haylou Solar Proは、運動におけるトレーニングの効果・効率の向上や運動強度の管理を主たる目的とするウェルネス機器です。
※この製品は医療機器ではありません。データおよび結果は全て参考用です。
※スマートウォッチを活用するためには専用アプリが必要です。
※お風呂など高温多湿環境での使用、水泳などの水中アクティビティで使用はおやめください。
※本製品はおもちゃではありません。
※【免責事項】
※ 製品の保証に関しては日本国内のみ有効となります。
※ 保証は、購入年月日、購入店舗、商品名が記載されているお買い上げ時のレシートまたは納品書が必要になります。購入履歴が確認できない場合は保証の対象外になります。予めご了承ください。
※ 使用上の誤り、または改造、不当な修理による故障は対象外になります。
※ 火災・地震・水害・落雷・その他の天災、公害等による故障は対象外になります。
※ 注意・警告事項に該当する操作、使用方法等による故障や損傷または身体に及ぶ障害等は対象外になります。
※ 本製品の使用や故障により生じたいかなる人的損害・物的損害・データの損害について、メーカーは責任を負いません。
※ 海外事業者からの個人輸入品や並行輸入品については、製品保証外となります。
※ すべての環境でご使用いただけることを保証するものではございません。
※ 本説明書の内容及び製品デザインは、品質向上のため事前予告なしに変更することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする