遠赤外線グラファイトヒーター

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84515438 品番AEH-G425D(SW)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

超速暖0.2秒ですぐあたたかい。使いやすいコンパクトサイズのグラファイトヒーター。
本体が倒れると自動で電源がOFFになる転倒オフスイッチ機能付き。
軽量コンパクトで持ち運びラクラク。本体背面に取っ手が付いているので、お好きな場所で使えます。
操作部はON・OFFのみのシンプルな仕様。初めての方でも簡単にお使いいただけます。

用途ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。足元暖房 カーボンヒーター グラファイトヒーター 電気ヒーター 瞬間暖房 脱衣所 足元ヒーター 会社 オフィス 事務所 おしゃれ スタイリッシュ コンパクト 質量(kg)1.1 ホワイト 消費電力(W)400 電源AC100V(50/60Hz) 安全装置二重安全転倒オフスイッチ 保証期間本体1年/ヒーター2年 発熱体グラファイトヒーター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19×19×53.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
84515438 AEH-G425D(SW) 64176966 AEH-G426D(SW) 遠赤外線グラファイトヒーター Aladdin 遠赤外線グラファイトヒーター Aladdin 1台 7,298 税込8,028 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-09
用途:
倉庫内の作業場の暖房
サービス業

場所を取らない小型タイプですが、使用する環境が倉庫内という寒い環境の為、暖かさは少し感じる程度。倉庫等で使用するなら不向きですが、ご家庭や事務所内で使用する分には十分かと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする