用途ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。足元暖房 カーボンヒーター グラファイトヒーター 電気ヒーター 瞬間暖房 脱衣所 足元ヒーター 会社 オフィス 事務所 おしゃれ スタイリッシュ コンパクト
質量(kg)2.7
色ホワイト
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1000
コード長さ(m)電源:1.5
安全装置二重安全転倒オフスイッチ
保証期間本体1年/ヒーター2年
発熱体グラファイトヒーター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×30×61
出力切替250/500/750/1000W