ハイブリッド加湿器 大容量 5L

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84515517 品番MZH-L501(W)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

大容量5Lタンク搭載。最大加湿量400mL/hのハイパワーハイブリッド加湿器。
最大適応畳数は11畳。お部屋丸ごと加湿範囲です。上から水を注げる上部給水タイプ。
湿度設定:3段階の湿度(50/60/70%)に合わせて運転します。設定された湿度を維持するよう自動で運転を調節します。
切タイマーは1〜8時間で設定可能。アロマオイルが使えるアロマケース付き。

用途加湿器として。乾燥・ウイルス対策に。ハイブリッド式加湿器 上部給水 アロマ加湿器 加湿機 卓上 オフィス 会社 デスク 事務所 寝室 おしゃれ シンプル 仕様加湿量切替:強/中/弱 質量(kg)2.4 ホワイト 消費電力(W)97 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)電源:約1.5 適合床面積(木造和室)〜約7畳、(プレハブ洋室)〜約11畳 保証期間1年 水タンク容量(L)約5.0 連続加湿時間(時間)[ヒーターON時](強)約12.5/(中)約16.5/(弱)約25、[ヒーターOFF時](強)約15.6/(中)約22.7/(弱)約50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.6×17.7×33.5 温度設定3段階(50/60/70)% 加湿量(mL/h)[ヒーターON時](強)400/(中)300/(弱)200、[ヒーターOFF時](強)320/(中)220/(弱)100 切タイマー1〜8時間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする