ポータブル 石油ストーブ SXタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 暖房の目安(コンクリート)9畳まで 暖房の目安(木造)7畳まで 機能ニオイカット消火、給油サイン、燃焼リング付バーナ、カラー点火/消火ボタン、ポジションマーク、給油時自動消火 注文コード84515560 品番SX-2424Y(S)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は暖房の目安・機能など5種類から選べます 他の種類を見る

電源不要で災害対策におすすめ。シンプルで使いやすい、安心の日本製、石油ストーブ。
緊急時、急いで消火できる「スピード消火機能」搭載。
フタとタンクが一体化している「よごれま栓」で手や床に直接灯油が付くことがありません。

用途ストーブ、石油暖房、暖房器具として。冬の寒さ対策に。防災グッズとしても。石油ヒーター 石油暖房 暖房機器 防災アイテム ポータブル石油ストーブ 会社 オフィス 事務所 コンパクト 仕様●遠赤ブレード:×●電子点火:× 質量(kg)7.6 シルバー タンク容量(L)4 暖房の目安(コンクリート)9畳まで 暖房の目安(木造)7畳まで 機能ニオイカット消火、給油サイン、燃焼リング付バーナ、カラー点火/消火ボタン、ポジションマーク、給油時自動消火 使用電池単一型乾電池×2個(別売) 暖房出力(kW)2.42-1.93 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45.2×32.4×51

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
84515560 SX-2424Y(S) 64175505 SX-2425Y(S) ストーブ 石油ストーブ SXシリーズ (木造7畳まで/コンクリート9畳まで) コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] ストーブ 石油ストーブ SXシリーズ (木造7畳まで/コンクリート9畳まで) コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 1台 16,980 税込18,678 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする