ポータブル 石油ストーブ SXタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 暖房の目安(コンクリート)10畳まで 暖房の目安(木造)8畳まで 機能ニオイカット消火、給油サイン、黒色メッシュガード、燃焼リング付バーナ、電子点火、カラー点火/消火ボタン、ポジションマーク、給油時自動消火 注文コード84515578 品番SX-E2924Y(HD)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は暖房の目安・機能など5種類から選べます 他の種類を見る

電源不要で災害対策におすすめ。シンプルで使いやすい、安心の日本製、石油ストーブ。
緊急時、急いで消火できる「スピード消火機能」搭載。
フタとタンクが一体化している「よごれま栓」で手や床に直接灯油が付くことがありません。

用途ストーブ、石油暖房、暖房器具として。冬の寒さ対策に。防災グッズとしても。石油ヒーター 石油暖房 暖房機器 防災アイテム ポータブル石油ストーブ 会社 オフィス 事務所 コンパクト 仕様●遠赤ブレード:○●電子点火:○ 質量(kg)9.8 ダークグレー タンク容量(L)5 暖房の目安(コンクリート)10畳まで 暖房の目安(木造)8畳まで 機能ニオイカット消火、給油サイン、黒色メッシュガード、燃焼リング付バーナ、電子点火、カラー点火/消火ボタン、ポジションマーク、給油時自動消火 使用電池単二型乾電池×4個(別売) 暖房出力(kW)3.47-2.42 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)61.8×32.4×46.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする