速暖&遠赤外線ヒーター ツインヒートプラス 自動首振り

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84515630 品番DBC-L122(MW)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

カーボンヒーターの速暖性とシーズヒーターの遠赤外線効果を兼ね備えたハイブリッドタイプ。左右の首振り運転に対応。
3段階のパワー切替が可能。300W:中央のカーボンヒーターに通電。750W:中央のカーボンヒーターと片方のシーズヒーターに通電。1200W:全てのヒーターに通電。
本体が倒れると自動で電源がOFFになる転倒オフスイッチ機能付き。

用途ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。足元暖房 カーボンヒーター シーズヒーター 電気ヒーター 速暖 脱衣所 足元ヒーター 会社 オフィス 事務所 おしゃれ スタイリッシュ コンパクト 質量(kg)3.5 マットホワイト 消費電力(W)300/750/1200 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)電源:1.5 安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット 機能首振り 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×32×64.5
注意
※本製品はお部屋全体を暖めるものではございません。局所暖房に好適です。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする