スチーム式加湿器 容量 2.8L 急速モード搭載

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84515700 品番KS-GC282(W)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

すぐに沸く急速モード搭載のスチーム加湿器。本体のフタを開けてそのまま水を注げる上部給水型。
電気ケトル構造を採用することでスピーディーな加湿に対応したモデル。
加湿量は3段階切替が可能(Lo/Mi/Hi)。切タイマーは1/2/3/4時間で設定可能。電源コードはマグネットプラグ式。
オートモード:湿度が50〜60%になるよう自動で運転を切り替え

用途加湿器として。乾燥・ウイルス対策に。スチーム加湿器 上部給水 加湿機 オフィス 会社 会議室 施設 病院 学校 職場 デスク 事務所 寝室 リビング おしゃれ シンプル 質量(kg)1.8 ホワイト 消費電力(W)加湿運転時:(Hi運転時)400、(急速モード運転時)1200 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)電源:約1.5 安全装置空焚き防止機能、温度ヒューズ、電流ヒューズ 適合床面積(木造和室)約8.5畳、(プレハブ洋室)約14畳 保証期間1年 水タンク容量(L)2.8 連続加湿時間(時間)(Lo)14、(Mi)8、(Hi)5.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.5×23×31 加湿量(mL/h)(Lo)200、(Mi)350、(Hi)500

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-28
用途:
施設の居室の環境整備
特別養護老人ホーム希久の園診療所 様 (医療・福祉・介護関連業)

安価で、毎日の清掃がしやすく、衛生的に使用できる。
使用することで、室内も暖かくなり、暖房費の節約につながりそうです。

1人が参考にしています
2026-01-17
用途:
事務所内で使用
自動車・二輪車・自転車関連業

手入れが簡単で使いやすいが給水時蓋が外れるので水滴が落ちるのが気になる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする