スチーム式加湿器 容量 2.4L

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84515718 品番KKS-J24E(P)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

シンプルで清潔、使いやすい。蒸気で衛生的に、パワフル加湿。
本体のフタを開けてそのまま水を注げる上部給水型。加湿量は2段階切替が可能(標準/パワフル)。
ヒーターとタンクが一体化した構造により部品の数が少なく、お手入れが簡単。

用途加湿器として。乾燥・ウイルス対策に。スチーム加湿器 上部給水 加湿機 卓上 オフィス 会社 デスク 事務所 寝室 おしゃれ シンプル 質量(kg)1.7 ピンクブラウン 消費電力(W)350 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)電源:約1.5 連続使用時間(最大運転時)約5時間 適合床面積目安:(木造)約8.5畳まで、(プレハブ)約14畳まで 保証期間1年 水タンク容量(L)約2.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19.5×20×28.5 最大加湿量(mL/h)500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-04
用途:
会社事務所用

沸騰するまで一時間近くかかりますが、とてもシンプルで使いやすいです。色も事務所に馴染むのでシルキーベージュにして正解でした。

2025-01-28
用途:
事務所の加湿に
株式会社大石 様

かわいい声で電話応対をしてほしいので、おっちゃんの喉うるおいの為購入。
加熱式なので、風邪やウィルス対策にとても安心して使用できます。蒸気もいっぱい出ます。これを付けているだけで部屋の中暖かいです。
他の加湿器だと、お手入れ楽といいつつ、色々パーツ洗浄しなきゃなので
面倒くさいが、これはお手入れが、とても楽なので本当にいい商品だと思います。でかい水筒を洗う感じです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする