蓄熱式 湯たんぽ コードレス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 84515727 品番 YTY-S401H(GG)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

あたたかいラビットファー調のふわふわ感触。冬のデスクワークを省エネでかわいくあたたかく。

用途湯たんぽ、あんかとして。冬の寒さ対策に。節電 アンカ 足元暖房 手元暖房 冷え デスク デスクワーク 在宅勤務 仕様蓄熱時間:約7分(室温20℃の場合) セット内容湯たんぽ、保温カバー、蓄熱用電源コードセット、取扱説明書 質量(kg)1.43(内カバー約180g含む) グレージュ 消費電力(W)400 電源AC100V(50/60Hz) 温度(℃)蓄熱:約55 コード長さ(m)0.9 安全装置温度ヒューズ、通電遮断スイッチ、サーモスタット 連続使用時間あんか目的(布団内で使用)約8時間、カイロ目的(体に当てて使用)約4時間 電気代の目安(蓄熱1回あたり)約1.5円 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(本体)26.5×19×5、(カバーサイズ)29×23×10 繰り返し使用約500回(約2年)
取扱説明書:(9.43MB)
注意
※蓄熱時間・使用時間は周囲の環境温度によって異なります。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする