2ジップ 長方形 ペンケース 1918 シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 84515894 品番 MLN081148SNCP
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

スペインの文房具メーカーMILAN(ミラン)のレトロかわいい【1918】シリーズ 「2ジップ ペンケース」です。小さなフロントポケットと大きなメインスペースの2つに分かれています。表地には太い補強糸を一定間隔でクロスパッチ状に織り上げる特殊な技法を用いた布地を使用。破れにくく耐久性に優れています。メガネ、ケーブル、電子アクセサリー、化粧品などの持ち運びにも適しています。選べるカラーは【全3色】ネイビーブルー・グリーン・ピンクからお選びいただけます。素材:ポリエステル。

用途メガネ、ケーブル、電子アクセサリー、化粧品などの持ち運びにも適しています。 厚さ(mm)61 ピンク 質量(g)60 縦(mm)85 横(mm)210 開閉ファスナー 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「筆記用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする