ロール付箋

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84515946 品番MLN415081018R
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

スペイン MILAN(ミラン)の「ロール 付箋紙 」です。付箋紙カラーはライトイエロー。全面粘着タイプ。幅5cm×10m。ギザギザのカット刃がついているのでカットがスムーズ。必要な長さだけカットして使用してください。MILANロゴ入りBOXがとてもかわいいです。

用途ノートや手帳などの整理にお使いいただけます。 仕様全面粘着タイプ ライトイエロー 質量(g)63 長さ(m)メモ:10 商品構成単色 箱寸法(mm)横60×縦55×高さ35 横(cm)メモ:5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする