曜日別特売
MLNBYM10454 消しゴム&シャープナー SUNSET スペア消しゴム2個付き MILAN 84515955

MLNBYM10454 消しゴム&シャープナー SUNSET スペア消しゴム2個付き MILAN 84515955
MLNBYM10454 消しゴム&シャープナー SUNSET スペア消しゴム2個付き MILAN 84515955
MLNBYM10454 消しゴム&シャープナー SUNSET スペア消しゴム2個付き MILAN 84515955
MLNBYM10454 消しゴム&シャープナー SUNSET スペア消しゴム2個付き MILAN 84515955

消しゴム&シャープナー SUNSET スペア消しゴム2個付き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
(シャープナー)ターコイズ&イエロー
内容量1個注文コード84515955品番MLNBYM10454
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859

スペインの文房具メーカー MILAN 人気のサンセットシリーズ『消しゴム&ダブル シャープナー COMPACT』です。サンセットをイメージしたカラー&コンパクトデザイン。鉛筆削りは、標準サイズと太軸サイズ用の2つ穴。シャープで耐性のあるスチールブレード。あらゆる種類の鉛筆に最適です。(430モデル)おしゃれな個別ブリスターパッケージ。交換用の430消しゴム 2個付きです。

用途
学校や職場などでお使いいただけます。お友達へのプレゼントに最適です。
厚さ(mm)27(シャープナー)ターコイズ&イエロー縦(mm)170横(mm)82繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする