消しゴム&シャープナー SUNSET スペア消しゴム2個付き

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 84515964 品番 MLNBYM10451
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

スペインの文房具メーカー MILAN 人気のサンセットシリーズ『消しゴム&ダブル シャープナー COMPACT』です。サンセットをイメージしたカラー&コンパクトデザイン。鉛筆削りは、標準サイズと太軸サイズ用の2つ穴。シャープで耐性のあるスチールブレード。あらゆる種類の鉛筆に最適です。(430モデル)おしゃれな個別ブリスターパッケージ。交換用の430消しゴム 2個付きです。

用途学校や職場などでお使いいただけます。お友達へのプレゼントに最適です。 厚さ(mm)27 (シャープナー)ライラック&ピンク 縦(mm)170 横(mm)82 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする