消しゴム 1012×2個 ブリスターセット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84516077 品番MLNBMM10407
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

スペインの文房具メーカー MILANの『楕円形 消しゴムNo.1012【2個セット】』です。クリームがかった白の柔らかタイプ消しゴム。シンプルでありながら全てが計算されたデザイン性の高いロングセラー定番商品です。なぜか触りたくなる愛おしい消しゴムです。あらゆる種類の紙上の鉛筆ストロークを消すことができます。おしゃれな個別ブリスターパッケージ。文房具好きのお子さま、お友達へのプレゼントに最適です。

用途学校や職場などでお使いいただけます。プレゼントに最適です。 質量(g)50(パッケージ込み) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)445(消しゴム1個):28×62×12 入数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消しゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする