6024×2個 ブリスターセット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84516095 品番MLNBPM9243
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

スペインの文房具メーカー MILANの『消しゴムNo.6024【2個セット】』です。黄色いスリーブがおしゃれな定番 消しゴム GRAPHIC 6024。シンプルでありながら全てが計算されたデザイン性の高いロングセラー定番商品です。長年ミランの定番商品として世界中で愛され続けています。あらゆる種類の紙上の鉛筆ストロークを消すことができます。おしゃれな個別ブリスターパッケージ。文房具好きのお子さま、お友達へのプレゼントに最適です

用途学校や職場などでお使いいただけます。プレゼントに最適です。 質量(g)42(パッケージ込み) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)(消しゴム1個)50×23×9 入数2 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消しゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする