シャープナー 1918シリーズ (32個入)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード84516120 品番MLN20140932
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

スペインの文房具メーカー MILAN(ミラン)の『1918シリーズ AFILA 鉛筆削り【32個セット】』です。そのまま並べて販売できるおしゃれなディスプレイBOX入。耐久性のあるステンレススチール刃を備えており、あらゆる種類の鉛筆を削るのに最適です。軽量でコンパクト。持ち運びにも便利です。ミラン創設当初をイメージした1918シリーズは、シンプル&レトロ。ホワイト、ネイビーブルー・ライトブルー・ピンクの4色アソート【32個セット】での販売となります。

用途あらゆる種類の鉛筆を削るのに最適です。軽量でコンパクト。持ち運びにも便利です。 ホワイト、ネイビーブルー・ライトブルー・ピンクの4色アソート 質量(g)170(パッケージ込み) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)115×117×30、(鉛筆削り1個)28×28×12 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする