メタル缶入 色鉛筆12色セット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード84516156 品番MLN80057
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

スペインの文房具メーカーMILANの「メタルケース入り 色鉛筆【12色】」です。3.5mm太芯、六角形の色鉛筆12本セット。天然木仕上げで、それぞれにカラーネームが記されています。メタル製のケース入り。プラスチック不使用、環境に配慮した木材を使用した『エコな色鉛筆セット』です。

用途学校や職場などでお使いいただけます。お友達へのプレゼントに最適です。 寸法(縦×横×厚さ)(mm)185×120×13 色数12色

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする