メタル缶入 色鉛筆48色セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード84516174 品番MLN726148
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

スペインの文房具メーカーMILANの「メタルケース入り 色鉛筆【48色】」です。3.5mm太芯、六角形の色鉛筆48本セット。シルバーとゴールドのメタリックカラー色鉛筆も入っています。天然木仕上げで、それぞれにカラーネームが記されています。メタル製のケース入り。プラスチック不使用、環境に配慮した木材を使用した『エコな色鉛筆セット』です。

用途学校や職場などでお使いいただけます。お友達へのプレゼントに最適です。 厚さ(mm)18 縦(mm)185 横(mm)405 色数48色

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする