大同興業
大同興業の 電気溶接機
大同興業の スタッド溶接
アークスタッド溶接機
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84516305
品番
Visar1200/ガンA16
参考基準価格(税別)
¥3,053,000
販売価格(税込)
¥2,527,800
販売価格(税別)
¥
2,298,000
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
M16までのアークスタッドの対応機種です。
溶接電流1200Aで本体重量20.5kg
一次側50m延長可能(14s/g×4芯)
仕様
●溶接可能スタッド径:M3〜M16●溶接時間(ms):5〜1500●適応溶接ガン:A-12/A-16
質量(kg)
20.5
入力電圧(V)
三相200〜600(50/60Hz)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
355×472.5×358
溶接電流(A)
25〜1200
注意
※個人宅様配送不可商品です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
北海道地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません