大同興業
大同興業の 電気溶接機
大同興業の スタッド溶接
アークスタッド溶接機
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84516314
品番
Visar650/ガンA12
参考基準価格(税別)
¥1,932,000
販売価格(税込)
¥1,647,800
販売価格(税別)
¥
1,498,000
バスケットに入れる
M16までのアークスタッドの対応機種です。ショートサイクルにも対応しています。
100Vの家庭電源から240Vに対応します。
独自の内部冷却システムによりホコリなどの本体への侵入を防止します。
仕様
●入力(V/A):単相100〜240/16(50/60Hz)●溶接可能スタッド径:M3〜M8●溶接時間(ms):5〜200●適応溶接ガン:A-12
質量(kg)
18
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
337×474×351
溶接電流(A)
100〜650
注意
※個人宅様配送不可商品です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
北海道地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません