スタッド溶接機

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84516330 品番Pegasar500accu
参考基準価格(税別)¥1,419,000 販売価格(税込) ¥1,427,800
販売価格(税別)
1,298,000

バッテリ充電方式を採用で電源設備のない環境でも使用可能です。(100Vにも対応)
スタッド径の選択のみで標準溶接条件を選定。

仕様●充電エネルギー(Ws):500●入力(V/A):単相100〜240/10(50/60Hz)●溶接レート:M3=40本/分(充電圧55V)/M6=20本/分(充電圧100V)●溶接可能スタッド径:M3〜M6(アルミはM4まで)●適応溶接ガン:C-06 質量(kg)バッテリー有:12/バッテリー無:10 コンデンサ容量(μF)100000 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×475×355
注意
※個人宅様配送不可商品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
北海道地方数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする