メイン

721158 5本爪板レーキ CLUB.J 84516454 721158 5本爪板レーキ CLUB.J 84516454 721158 5本爪板レーキ CLUB.J 84516454

5本爪板レーキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84516454 品番721158
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409
用途土ならしや、除草、種植えの印付に 仕様柄はロー引きタイプで防湿、耐水、防サビ仕様 材質柄:天然木 ウッド 材質(柄部)天然木 爪数5本

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「育苗・誘引・接木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする