メイン
自然作
自然作の 土農具
自然作の 片手鍬
ピックマトック柄 大
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84516567
品番
722157
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
用途
キャンプ、登山、園芸など、多用途に使用可能・ピックマトックの柄
材質
柄:天然木
色
ウッド
サイズ
大
材質(柄部)
天然木