メイン
自然作
自然作の 土農具
自然作の 片手鍬
ピックマトック 小
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84516610
品番
722152
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
用途
キャンプ、登山、園芸など、多用途に使用可能・ピックマトックの頭と柄のセット
材質
頭:鋳物 柄:天然木
色
ウッド
サイズ
小
材質(柄部)
天然木
材質(頭)
鋳物