おりょうりケトル ちょいなべ アイボリー SK-M251(C) [1.0L]

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84516759 品番SKM251C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
付属品ケトル、ふた、電源コード、使いかたガイド、取扱説明書(保証書) 寸法(mm)190×280×200 アイボリー 容量(L)1 消費電力(W)1200 電源AC100V(50-60Hz) 本体質量(kg)1.8 電源コード(m)1.8 機能メモリ付き窓無、保温機能有、蒸気セーブ/カット機能無、カルキ飛ばし機能無、給湯ロック無、転倒防止機能無、空炊き防止機能有 電源コード着脱式電源コード(マグネットプラグ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする