おうちいろり

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84516969 品番SQD151K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

焼き網使用時、油受けに水を貼ることで煙を抑える「減煙構造」を採用。深皿使用時には、マイコンによる精密な温度制御で温度を一定に保つ「ヘルシーモード」を搭載。コース料理をはじめ、さまざまなシーンに寄り添う多彩なレシピを49メニュー掲載したレシピブックが付属。

付属品電源コード、焼き網、深皿(蓋付)、ボールプレート、取っ手、焼き網/土鍋アタッチメント、レシピブック、取扱説明書(保証書) 消費電力(W)1200 コード長さ(m)2.5 最高温度(℃)250 本体質量(kg)2.2 加工セラミック加工 対応鍋丸洗い 電源コード(m)2.5 寸法(cm)29.3×34.3×9.6 直径×高さ(cm)【プレート】28.9×6.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする