「コッチネ」コーヒーメーカー [ミルなし]

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84517005 品番CO03スモークグリーン
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

小さくてキュートな様やお日様に向かって飛び立つ姿は前向きな気持ちを呼び覚ましてくれます。
日常のちょっとした喜びに出会えるキッチン家電シリーズ。
本格的なコーヒーが簡単に楽しめるおしゃれなカラーのコーヒーメーカー。
約5人分のコーヒーが一度に抽出できます。
ドリップ後そのまま注げるガラスカップ。
容量がわかる水位目盛付き。
ペーパーフィルターが不要で資源の節約にもなります。
水タンクとガラス容器は目盛付きで目安が確認出来て便利です。
レトロ感がキュートな、スモーキーなグリーン。
材質・仕様
ポリプロピレン、ガラス
消費電力:AC100V-600W 50/60Hz、水タンク容量:600ml(約5杯分)、コードの長さ:約0.7m、温度ヒューズ:229℃

水タンク容量(mL)600(約5杯分)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする