曜日別特売
CK072 「陳 建一」IH200V対応二段蒸し器22cm タマハシ 84517014

「陳 建一」IH200V対応二段蒸し器22cm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード84517014品番CK072
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

中華まんなどがふっくら仕上がります。
両手鍋に中子がセットされた形状のため、中子を外せば22cmの両手鍋として毎日のお料理に使えます。
お手入れがしやすく扱いやすいベーシックなステンレス製。
料理の鉄人で知られる陳建一公認商品です。
ガス火・IH電磁調理器100V・200V対応。
材質・仕様
本体・フタ:ステンレス鋼(クロム18%)(底の厚さ0.5mm)、ハンドル・ツマミ:フェノール樹脂(耐熱温度140℃)
サイズ等
約360×240×235mm(約1,516g・満水容量約3,500ml)深さ:共に95mm

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蒸し鍋・せいろ・スチーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする