「プエル」たこ焼きプレート(12穴)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84517127 品番PU105
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ご家族やお友達同士でワイワイパーティー気分。
プレートはフッ素樹脂加工が施してあるのでたこ焼きをくるくると返しやすい。
一度に12個焼けます。
材質・仕様
本体:ポリプロピレン、プレート:アルミニウム(フッ素樹脂加工)、コードの長さ:約0.95m、100V/500W、ミニレシピ付、温度調節範囲(140℃〜230℃)
サイズ等
約Φ200×70mm(約450g)

穴数12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする