曜日別特売
PU104 「プエル」たこ焼きプレート(8穴) タマハシ 84517188

「プエル」たこ焼きプレート(8穴)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード84517188品番PU104
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

ちょこっと作るのに「ちょうどいい」お手頃サイズ。
たこ焼きを8個作れるパーソナルサイズのミニプレート。
アツアツ出来たてがめし上がれます。
プレートはフッ素樹脂加工が施してあるのでたこ焼きをくるくると返しやすい。
アイデアが光るミニレシピ集付でたこ焼き以外の料理も楽しめます。
材質・仕様
本体:ポリプロピレン、プレート:アルミニウム(フッ素樹脂加工)、コードの長さ:約0.95m、100V/350W、ミニレシピ付、温度調節範囲(140℃~230℃)
サイズ等
約Φ165×68mm(約400g)

穴数8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする