モバイル液晶モニター 15.6インチ ノングレアIPSパネル タッチなし

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84517258 品番UQ-PM15FHDNT3F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

Type-C接続でノートPCやスマホの画面拡張ができる、IPSパネル採用の15.6インチモバイル液晶モニターです。
最大の特徴は「超薄型と軽さ」15.6インチの厚さは最薄部わずか4.7mm、重さ570g(※カバー込みだと950g)と持ち運びとデスク置きにも適した設計になっています。
ディスプレイは、ノングレアパネル採用で光の反射と写り込みを抑え、目への負担を軽減するブルーライト軽減機能を搭載。オンオフで簡単に設定ができます。
指紋が目立ちにくく、メンテナンスのしやすさを向上。また、プロメテウスモニターはカーボンデザインを施した着脱可能なマグネット式専用スタンドカバーを付属。

付属品HDMI/miniHDMIケーブル(1.0m)、Type-C/Type-Cケーブル(1.0m)、Type-C/Type-Aケーブル(1.0m)、スタンドカバー、クリーニングクロス、取扱説明書 質量(g)カバー:380 消費電力(W)通常時8、最大15 寸法(幅W×高さH)(mm)354.16×210.90 定格1W×2 本体質量(g)570 表面処理ノングレア インターフェースminiHDMI、USB Type-C×2、USB Type-C(OTG)×1、3.5mmヘッドホンジャック コントラスト比800:1 解像度画像:1920×1080(Full HD) 入力インピーダンス4Ω×2 視野角170° スピーカー内蔵:2チャンネルステレオスピーカー 画面サイズ15.6インチ RoHS指令(10物質対応)対応 タッチパネル方式なし アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS 最大表示色262K リフレッシュレート(Hz)60 輝度(cd/m2)250 応答時間(ms)25

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
84517258 UQ-PM15FHDNT3F 65425005 UQ-PM15CST2-Q ワイヤレスでつながる15.6インチ無線モバイル液晶モニター/バッテリー内蔵 uniq(ユニーク) ワイヤレスでつながる15.6インチ無線モバイル液晶モニター/バッテリー内蔵 uniq(ユニーク) 1台 31,980 税込35,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする