本体画像
新栄
新栄の 刈払機
新栄の 一般草刈用カッター/チップソー
軽刈りグレートカッター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84517267
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
3種類のギザ刃がひとつの本体で付け替え可能
用途
塀際や壁、フェンス際の草刈に。あぜ、石が多いところもOK。電気柵支柱周りの草刈に
材質
本体:特殊プラスチック ギザ刃:特殊ナイロン
刃径
【ギザ刃径】3.0m/m 3.5m/m 4.0m/m
質量(g)
100
内容
8本
長さ(cm)
20
注意
※作業をするときは周りに人がいないことを確認してください