本体画像
新栄
新栄の 刈払機
新栄の 一般草刈用カッター/チップソー
軽刈りグレートカッター・専用替刃
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(18本)
注文コード
84517294
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
クマ笹・秋のススキなどに最適
用途
耐用硬度2.7mmナイロンコードに比べ約4倍以上(自社テスト値)
材質
ギザ刃:特殊ナイロン
刃径
【ギザ刃径】4.0m/m
内容
18本
長さ(cm)
20
注意
※草刈機への取付はご使用の草刈機の取扱説明書をお読みください