アグリセクト
アグリセクトの ネット・シート・マルチ
アグリセクトの シート
アグリセクトの 防草シート
アグリ・トップシート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(12枚)
注文コード
84517328
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
高温環境下でも液だれしにくい粘着剤です。ぬれても乾けば粘着力が回復します。紫外線による退色が少なく、長期利用可能です。
用途
コナジラミ類、ハモグリバエ類、アブラムシ類(有翅虫)、アザミウマ類などを誘引する粘着シートです。
仕様
粘着剤両面塗布(外側2枚は片面のみ塗布)
材質
ポリプロピレン、ポリブデン系粘着剤(粘着剤に農薬成分は含みません)
長さ(mm)
300(糊面200)
幅(mm)
100(糊面80)
色
ブルー
関連資料:
(0.25MB)