パネフリ工業
パネフリ工業の 防鳥・防獣用品
パネフリ工業の 鳥おどし・防鳥テープ
SARABA
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84517364
品番
TY-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
花粉、土ぼこり、コケ、アオミドロなど農業用ハウスに付着した汚れに優れた効果を発揮します。農業用ハウスの内側にも外側にも使えます。光量が1%アップすると、収穫量も1%アップします。
用途
農業用ハウスの汚れ落とし専用材です。遮熱・遮光剤の除去にも使えます。
容量
【A剤】18kg【B液】18L
原材料
A剤:ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム B剤:水酸化ナトリウム、界面活性剤
関連資料:
(2.9MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません