AS1515 アグリアースシート 日本ワイドクロス 84517380

アグリアースシート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
幅(m)0.35
内容量1個注文コード84517380品番AS1515
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,998円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

導電性糸を織り込んだ電気柵用防草シートで、電気柵の適正な管理を実現します!電気柵下にアグリアースシートを敷設することで、雑草の繁殖を抑え、電線に触れることを予防することができます。
雑草の繁殖を抑え、電線に触れることを予防することができます。

用途電柵下の雑草を抑制し、動物に対して効率的に電気ショックを与える事ができます。仕様全面にステンレス線入(3cm間隔・8本)材質ポリプロピレン・ステンレス製燃糸ブラック長さ(m)50幅(m)0.35
関連資料:(2.25MB) (0.46MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1につき6,000/税込6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする