アグリアースシート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 84517389 品番 AS1515
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

導電性糸を織り込んだ電気柵用防草シートで、電気柵の適正な管理を実現します!電気柵下にアグリアースシートを敷設することで、雑草の繁殖を抑え、電線に触れることを予防することができます。
雑草の繁殖を抑え、電線に触れることを予防することができます。

用途電柵下の雑草を抑制し、動物に対して効率的に電気ショックを与える事ができます。 仕様片面にステンレス線入(3cm間隔・9本) 材質ポリプロピレン・ステンレス製燃糸 ブラック 長さ(m)50 幅(m)0.75
関連資料:(2.25MB)(0.46MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする