メイン
アークランズ
アークランズの 土農具
アークランズの スコップ
ステンレス木柄移植鏝 太
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84517434
品番
721133
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥570
販売価格(税別)
¥
518
バスケットに入れる
用途
土の移動や整地作業に
仕様
目盛付、引っ掛け穴付きで吊り下げ収納可能
材質
先端:430ステンレス 柄:天然木
色
ウッド
タイプ
太いタイプ
幅(cm)
(目盛)1