メイン
アークランズ
アークランズの 芝刈機
アークランズの 手押し式芝刈機
芝カッター 縁切り
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84517468
品番
713964
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
グリップ一体式/滑りにくいゴム付きグリップ
用途
芝生のエッジ切り、狭い所の仕上げに
材質
【ハンドル】スチール【刃部】スチール
寸法(mm)
【足置き】200×65
色
グリーン/ブラック
タイプ
縁切りタイプ