MLN62101SNCGR トートバッグ 1918シリーズ MILAN 84517495

MLN62101SNCGR トートバッグ 1918シリーズ MILAN 84517495
MLN62101SNCGR トートバッグ 1918シリーズ MILAN 84517495
MLN62101SNCGR トートバッグ 1918シリーズ MILAN 84517495
MLN62101SNCGR トートバッグ 1918シリーズ MILAN 84517495
MLN62101SNCGR トートバッグ 1918シリーズ MILAN 84517495
MLN62101SNCGR トートバッグ 1918シリーズ MILAN 84517495
MLN62101SNCGR トートバッグ 1918シリーズ MILAN 84517495
MLN62101SNCGR トートバッグ 1918シリーズ MILAN 84517495
MLN62101SNCGR トートバッグ 1918シリーズ MILAN 84517495

トートバッグ 1918シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
グリーン
内容量1個注文コード84517495品番MLN62101SNCGR
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

スペイン MILAN(ミラン)の「【1918 シリーズ】トートバッグ」です。ヨーロッパでも大人気の1918シリーズ。1918年からスペインの自社工場で今も製造されているMILAN消しゴムからインスピレーションを得た【1918シリーズ】。おもて生地:太い補強糸を一定間隔でクロスパッチ状に織り上げる特殊な技法を用いた布地を使用。破れにくく耐久性に優れたトートバッグです。持ち手も長く肩掛け可。お買い物や普段使いに。ユニセックスデザインです。選べるカラーは【全4色】ネイビーブルー・ベージュ・グリーン・ピンク。カジュアルなシーンからビジネスシーンまで、幅広い場面で活躍します。

用途お買い物や普段使いに。ユニセックスデザインです。厚さ(mm)15グリーン縦(mm)405横(mm)375
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする