ストリングバッグ 1918シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 84517556 品番 MLN08420SNCB
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

スペインミランの文房具メーカーMILAN(ミラン)の 大人気1918シリーズ「MILAN 大きなストリングバッグ 1918【全3色】」です。外側の生地は綿で手触りが良く、内側はポリエステルなので防水効果あり。体操服入れとして、スポーツジムグッズ入れなどに適しています。【1918 シリーズ】1918年以来 今なおスペインで製造されているMILANのオリジナル消しゴムのカラーとデザインからインスピレーションを受けてデザインされたシリーズ。大き目サイズ【34x42x0.7cm】で容量は12L。選べるカラーは【全3色】ネイビーブルー、グリーン、ピンク。材質:綿/ポリエステル

用途体操服入れとして、スポーツジムグッズ入れなどに適しています。アウトドア、旅行のサブバッグとしても。 材質綿/ポリエステル 厚さ(mm)7 ネイビーブルー 質量(g)110 縦(mm)420 横(mm)340

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする