mini P1 touch ボールペンBK(40本入)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード84517599 品番MLN176531140
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

スペイン 文房具メーカー ミランの 『ノック式 ボールペン ミニ P1 touch』です。手帳に、胸ポケットに便利なミニサイズです。ラバータッチで手にフィット。何かと便利なクリップ付なのも嬉しいですね。インクは質の高いドイツ製のモノを採用。ペン先サイズは使いやすい1mm。レトロ&シックなデザインはもちろんMILANオリジナル。インクはブラックになります。1パック(40本入り)

用途手帳やノート、メモ書き、宛名書き、イラスト描きなど様々な用途でご使用になれます。 長さ(mm)105 直径(Φmm)10 方式ノック式 インク色 先端ボール径(mm)1 色(軸) 入数(本)40 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする