曜日別特売
PP117 「プリマ・ポポ」充電式ミニチョッパー タマハシ 84518536

「プリマ・ポポ」充電式ミニチョッパー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード84518536品番PP117
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

みじん切りなど面倒な刻み作業をサポートしてくれて時短調理に。
充電式で調理時はコードレスのため、使いたいときにサッと取り出して気軽に使えます。
※USB-ACアダプター、パソコン、モバイルバッテリーなどから充電可能。
材質・仕様
本体:ABS樹脂、ブレード:ステンレス、POM、カップ:AS樹脂
コードの長さ:約0.5m(USB-typeC)、取扱説明書(保証書付)、DC5V-500mAh、最大40W(使用時)、電池容量:1,200mAh、最大調理容量:160ml(MAXラインまで)、内臓電池:リチウムイオン電池、充電時間:約2.5時間、連続使用時間:1分以内(1分動作後、2分休止)
サイズ等
約Φ90×137mm(約295g)

容量(mL)最大160(MAXラインまで)消費電力(W)最大40(使用時)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切さい機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする